※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02BE
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
流れ方向
(R)右→左
(R)右→左
(-)左→右
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
(N) ノンリリーフタイプ
(-) リリーフタイプ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23920576
品番
AR20-F02BE-NR-B-X406
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
管接続口径
(02) 1/4
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
20
ねじの種類
(F) G
ハンドル
(-) 下向き
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード