※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02G
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ハンドル
(-) 下向き
(-) 下向き
(Y) 上向き
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23920716
品番
AR20-F02G-B-X425
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(F) G
仕様
(-X425) 高圧
ボディサイズ
20
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード