曜日別特売
AR20-N02EH-NRZ-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02EH SMC 23921014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02EH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
流れ方向(R)右→左
排気機構(N) ノンリリーフタイプ
内容量1個注文コード23921014品番AR20-N02EH-NRZ-B
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付セットナット付(パネルマウント用)取付方式セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20ねじの種類(N) NPTハンドル(-) 下向き機能逆流機能なし排気方式ノンリリーフタイプ取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(R)右→左設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(N) ノンリリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする