※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02G
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
(-) リリーフタイプ
(N) ノンリリーフタイプ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23921075
品番
AR20-N02G-NZ-B-X406
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
管接続口径
(02) 1/4
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
20
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード