※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01BG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
(01) 1/8
(01) 1/8
Rc1/8
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ねじの種類
(-) Rc
(-) Rc
Rc
流れ方向
(R)右→左
(-)左→右
左→右
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23921179
品番
AR20-01BG-1NRY-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,830
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(Y) 上向き
取付け方法
(B) ブラケット付
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
CADデータダウンロード