※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02BE1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
流れ方向
(-)左→右
(-)左→右
(R)右→左
ハンドル
(-) 下向き
(-) 下向き
(Y) 上向き
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23921459
品番
AR20-02BE1-B-X406
参考基準価格(税別)
¥12,420
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
管接続口径
(02) 1/4
ハンドル
(-) 下向き
流れ方向
(-)左→右
排気機構
(-) リリーフタイプ
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
CADデータダウンロード