曜日別特売
AR25-03M-NRY-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03M SMC 23923769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
流れ方向(R)右→左
排気機構(N) ノンリリーフタイプ
内容量1個注文コード23923769品番AR25-03M-NRY-B
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ハンドル(Y) 上向き流れ方向(R)右→左排気機構(N) ノンリリーフタイプボディサイズ25ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする