※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03M
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
(-) 0.05~0.85設定
(1) 0.02~0.2設定
流れ方向
(-)左→右
(R)右→左
(-)左→右
排気機構
(-) リリーフタイプ
(N) ノンリリーフタイプ
(-) リリーフタイプ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23923778
品番
AR25-03M-Y-B
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
ハンドル
(Y) 上向き
流れ方向
(-)左→右
排気機構
(-) リリーフタイプ
ボディサイズ
25
ねじの種類
(-) Rc
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
CADデータダウンロード