曜日別特売
AR40-N04BG-N-B-X440 レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04BG SMC 23927147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04BG

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
排気機構(N) ノンリリーフタイプ
内容量1個注文コード23927147品番AR40-N04BG-N-B-X440
参考基準価格(税別)¥13,610販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(N) ノンリリーフタイプ管接続口径(04) 1/2流れ方向(-)左→右ねじの種類(N) NPT仕様(-X440) 高温ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする