※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N06
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
流れ方向
(-)左→右
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
注文コード
23927269
品番
AR40-N06-NYZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,930
この商品は
設定圧力・流れ方向・排気機構
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
管接続口径
(06) 3/4
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(N) NPT
ボディサイズ
40
ハンドル
(Y) 上向き
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
CADデータダウンロード