AR40-03M2-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03M2 SMC 23927926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03M2

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード23927926品番AR40-03M2-B
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ管接続口径Rc3/8流れ方向左→右ねじの種類Rcボディサイズ40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする