曜日別特売
AR40-04BE-1Y-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BE SMC 23928075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード23928075品番AR40-04BE-1Y-B
参考基準価格(税別)¥7,290販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ管接続口径(04) 1/2流れ方向(-)左→右ねじの種類(-) Rcボディサイズ40ハンドル(Y) 上向き設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする