曜日別特売
AR40K-03E3-ZA-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40K SMC 23929168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40K

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定管接続口径(03) 3/8注文コード23929168品番AR40K-03E3-ZA-B
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定仕様(K) 逆流機能付ボディサイズ40ねじの種類(-) Rcハンドル(-) 下向き流れ方向(-)左→右設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする