曜日別特売
AR60K-N10-1Z-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR60K SMC 23931609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR60K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23931609品番AR60K-N10-1Z-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,410
圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ管接続口径(10) 1流れ方向(-)左→右ねじの種類(N) NPT仕様(K) 逆流機能付ボディサイズ60ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする