曜日別特売
10-AR30-N03BG-NZ-B レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR30 SMC 23932729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個接続口径NPT3/8圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし)ねじの種類NPT注文コード23932729品番10-AR30-N03BG-NZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,840
接続口径NPT3/8最高使用圧力(MPa)1ボディサイズ30ねじの種類NPT流れ方向左→右圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし)排気機構ノンリリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2393272910-AR30-N03BG-NZ-B1780901810-AR30-N03BG-NZ-D10-AR30-N03BG-NZ-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1780901810-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
9,756
税込10,732
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする