曜日別特売
10-AR30-03H-B レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR30 SMC 23932914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR30

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc3/8圧力計圧力計なしねじの種類Rc注文コード23932914品番10-AR30-03H-B
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)1ボディサイズ30ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする