※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
接続口径
NPT1/2
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
注文コード
23933115
品番
10-AR40-N04BG-NRYZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,290
この商品は
接続口径・圧力計
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
ノンリリーフタイプ
接続口径
NPT1/2
流れ方向
右→左
ねじの種類
NPT
ボディサイズ
40
最高使用圧力(MPa)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23933115
10-AR40-N04BG-NRYZ-B
17828277
10-AR40-N04BG-NRYZ-D
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ
SMC
1個
¥
11,061
税込
¥
12,167
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)