曜日別特売
10-AR40-06B-NRY-B レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR40 SMC 23933438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個接続口径Rc3/4圧力計圧力計なし注文コード23933438品番10-AR40-06B-NRY-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,490
圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ接続口径Rc3/4流れ方向右→左ねじの種類Rcボディサイズ40最高使用圧力(MPa)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2393343810-AR40-06B-NRY-B1782275610-AR40-06B-NRY-D10-AR40-06B-NRY-B 10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC 1782275610-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC1個
8,541
税込9,395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする