※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BJ63
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ベーン形式
(S) シングルベーン
接続ポート位置
(-) ボディ側面
注文コード
23936387
品番
CDRB1BJ63-100S-R73LS
参考基準価格(税別)
¥60,120
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・ベーン形式・接続ポート位置
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
(100) 100準標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
寸法(mm)
63
リード線取出方法
(L) グロメット
リード線(m)
3
鉛直軸形式
(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
R73
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
接続ポート位置
(-) ボディ側面
CADデータダウンロード