※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BJ63
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ベーン形式
(D) ダブルベーン
接続ポート位置
(E) ボディ軸方向
注文コード
23936423
品番
CDRB1BJ63-90DE
参考基準価格(税別)
¥62,540
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・ベーン形式・接続ポート位置
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
(90) 90標準
ベーン形式
(D) ダブルベーン
寸法(mm)
63
鉛直軸形式
(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
接続ポート位置
(E) ボディ軸方向
CADデータダウンロード