曜日別特売
CDRB2BJU20-270SZ-M9PL ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2BJU20 SMC 23943369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2BJU20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(270) 270サイズ20ベーン形式(S) シングルベーン注文コード23943369品番CDRB2BJU20-270SZ-M9PL
参考基準価格(税別)¥39,380販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
揺動角度(°)(270) 270ベーン形式(S) シングルベーンサイズ20リード線取出方法(L) グロメット取付支持形式(B) 基本形リード線(m)3鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする