曜日別特売
CDRB2FW15-180SZ-M9B ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FW15 SMC 23944525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FW15

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個サイズ15ベーン形式(S) シングルベーン注文コード23944525品番CDRB2FW15-180SZ-M9B
参考基準価格(税別)¥21,560販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
揺動角度(°)(180) 180ベーン形式(S) シングルベーンサイズ15リード線取出方法(-) グロメット取付支持形式(F) フランジ形リード線(m)0.5鉛直軸形式(W) 両軸一面取磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする