※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2FT30
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ベーン形式
(S) シングルベーン
(D) ダブルベーン
(S) シングルベーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23945584
品番
CRB2FT30-90SZ
参考基準価格(税別)
¥23,210
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(90) 90
ベーン形式
(S) シングルベーン
サイズ
30
取付支持形式
(F) フランジ形
鉛直軸形式
(T) 片丸軸
接続ポート位置
(-) ボディ側面
CADデータダウンロード