曜日別特売
CDRA1BS100TN-190CZ ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BS100TN SMC 23946738

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BS100TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23946738品番CDRA1BS100TN-190CZ
参考基準価格(税別)¥64,740販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
揺動角度(°)(190) 190寸法(mm)100クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(S) 片軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする