※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BS63TN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
揺動角度(°)
(180) 180
(180) 180
(90) 90
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23947849
品番
CDRA1BS63TN-180CZ
参考基準価格(税別)
¥43,840
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(180) 180
寸法(mm)
63
クッション
(C) エアクッション付
鉛直軸形式
(S) 片軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
CADデータダウンロード