※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FW100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
揺動角度(°)
(90) 90
(180) 180
(90) 90
リード線(m)
(-) 0.5
(Z) 5
(L) 3
(-) 0.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23951209
品番
CDRA1FW100-90CZ-M9BW
参考基準価格(税別)
¥80,630
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(90) 90
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BW
寸法(mm)
100
クッション
(C) エアクッション付
鉛直軸形式
(W) 両軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード