アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒

(28件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(20本) 注文コード 23959906 品番 1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。

寸法(Φmm×Lmm)1.6×150 溶接電流(A)60〜150 タイプトリュウム 棒長(mm)150 表面処理研磨品 棒径(Φmm)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26941477
2025-09-26
用途:
TIG溶接

普通につかえますーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2025-01-29
用途:
ステンレス製品の溶接
製造業

今まで買っていたものより安くてそう変わらない性能です。とても満足してます。

対象商品:
26941477
2021-12-03
用途:
TIG溶接
ゼンコウ製作所 様 (製造業)

とても満足しています。作業時に安全作業ができるので安心して使用ができます。

対象商品:
23959906
2021-12-02
用途:
アルゴン溶接の時に使用。
製造業

以前購入してる所からより値段が安く耐久性がある。購入代金がおさえられて良い。

対象商品:
23959906
2021-10-01
用途:
マフラー溶接
製造業

普通に使いやすいから買って良かったです。
無くなったらまた購入します。

対象商品:
26941477
2021-03-13
用途:
TIG溶接
WELDING YONEDA 様

使った感じは違和感もなく普通に使えた。ただもう少し長持ちするといいかも

対象商品:
06181357
2019-12-18
用途:
溶接作業

TIG溶接に使用。前回1.6mmを購入したため、2.4mmも購入してみました。

2人が参考にしています
対象商品:
23959906
2019-04-02
用途:
店舗用金物製作
製造業

以前使用していたタングステンと何の遜色もなく値段も安く助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする