Lumiere スクラブ 861400

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 23959976 品番 861400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

再生PET繊維を使用したエコ素材に制菌加工を施した、スタンダードスクラブ。

ブルー サイズL 胸囲(cm)114 肩幅(cm)47 袖丈(cm)21 材質エコポプリン・ポリエステル100%(再生PET繊維50%以上) 着丈(cm)69 機能制菌性・制電性・速乾性 色番6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23959976
2020-07-20
用途:
診察時に
細谷クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

夏の暑い時の診察時に来ています。生地もしっかりしていて汚れも付きにくい。着やすさも悪くない。良いと思います。

対象商品:
23960168
2017-12-16
用途:
病院での仕事着として使用しています。
オフィス川谷 様 (卸売・小売業)

品質・大きさ・色を見たかったので、試しに1着だけ注文してみました。品質・大きさ・色・着心地ともに満足でした。消耗品ですので以後はこちらから注文致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする