アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの ドクターパンツ
Lumiere 兼用パンツ 861402
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23960615
品番
861402
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
再生PET繊維を使用したエコ素材に制菌加工を施した、スタンダードスクラブ。
色
ブルー
サイズ
LL
股下(cm)
90
腰廻り(cm)
80-87
色番
6
材質
エコポプリン・ポリエステル100%(再生PET繊維50%以上)
機能
制菌性・制電性・速乾性
アズワン品番
64-4965-13