アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの ドクターパンツ
Lumiere 兼用パンツ 861402
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ターコイズ
サイズ
L
注文コード
23960843
品番
861402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
再生PET繊維を使用したエコ素材に制菌加工を施した、スタンダードスクラブ。
色
ターコイズ
サイズ
L
股下(cm)
90
腰廻り(cm)
73-80
色番
27
材質
エコポプリン・ポリエステル100%(再生PET繊維50%以上)
機能
制菌性・制電性・速乾性