アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの スクラブ
Lumiere スクラブインナー H3628002
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23960983
品番
H3628002
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
再生PET繊維を使用したエコ素材に制菌加工を施した、スタンダードスクラブ。
色
シルバーグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
78
裄丈(cm)
58
色番
3
材質
ポリエステル92%・ポリウレタン8%
身丈(cm)
60