アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの スクラブ
Lumiere スクラブインナー H3628002
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
シルバーグレー
サイズ
5L
注文コード
23961035
品番
H3628002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
再生PET繊維を使用したエコ素材に制菌加工を施した、スタンダードスクラブ。
色
シルバーグレー
サイズ
5L
胸囲(cm)
110
裄丈(cm)
64
色番
3
材質
ポリエステル92%・ポリウレタン8%
身丈(cm)
72