アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの スクラブ
Lumiere ニットスクラブ 861401
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
23961342
品番
861401
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
伸縮性にも通気性にも優れたアクティブなイメージのニット素材スクラブ。
色
グリーン
サイズ
SS
胸囲(cm)
92
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
19
材質
ワッフルニット・ポリエステル95%・綿5%
着丈(cm)
64
機能
吸汗性・速乾性・制電性・ストレッチ性
色番
15