Lumiere ニットスクラブ 861401

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ワイン サイズ5L 注文コード23961595 品番861401
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性にも通気性にも優れたアクティブなイメージのニット素材スクラブ。

ワイン サイズ5L 胸囲(cm)140 肩幅(cm)54 袖丈(cm)23 材質ワッフルニット・ポリエステル95%・綿5% 着丈(cm)76 機能吸汗性・速乾性・制電性・ストレッチ性 色番39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23961376
2020-03-23
用途:
訪問看護
医療・福祉・介護関連業

強いて言えば、ホックのあて布?白布を同色か濃い色だとチープ感が減少するかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする