Lumiere スタイリッシュパンツ 861354

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23961744 品番 861354
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

伸縮性に富んだ綾織素材を使用したスクラブ。
カラフルなラインナップ。

ホワイト サイズ3L ウエスト(cm)79-85 色番1 材質ストレッチギャバ・ポリエステル100% 股下(cm)85 機能制電性・撥水性・ストレッチ性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23961726
2020-07-19
用途:
診療時
吉田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

176cm63kg、ウェストはややきつめですが伸縮性があるため気にはなりません。記載がありませんがファスナーの合わせがレディースのようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする