曜日別特売
861354 Lumiere スタイリッシュパンツ 861354 アイトス 23961753

Lumiere スタイリッシュパンツ 861354

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4L
ホワイト
内容量1本注文コード23961753品番861354
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

伸縮性に富んだ綾織素材を使用したスクラブ。
カラフルなラインナップ。

ホワイトサイズ4Lウエスト(cm)83-89色番1材質ストレッチギャバ・ポリエステル100%股下(cm)85機能制電性・撥水性・ストレッチ性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23961726
2020-07-19
用途: 診療時
吉田歯科医院医療・福祉・介護関連業

176cm63kg、ウェストはややきつめですが伸縮性があるため気にはなりません。記載がありませんがファスナーの合わせがレディースのようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする