アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの ナースウェア
Lumiere パイピングチュニック 861368
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
23962042
品番
861368
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
立体裁断で体にフィットして美しいシルエットを作る建築的なチュニック。
色
ホワイト
サイズ
M
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
23
材質
ワープニット・ポリエステル85%・綿15%【配色】ミニパイル・ポリエステル100%
着丈(cm)
67
機能
制菌性・制電性・ストレッチ性・透け防止効果
色番
1