861368 Lumiere パイピングチュニック 861368 アイトス 23962164

Lumiere パイピングチュニック 861368

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード23962164 品番861368
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品はサイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

立体裁断で体にフィットして美しいシルエットを作る建築的なチュニック。

ホワイト×サックス サイズ3L 胸廻(cm)112 肩幅(cm)41 袖丈(cm)26 材質ワープニット・ポリエステル85%・綿15%【配色】ミニパイル・ポリエステル100% 着丈(cm)73 機能制菌性・制電性・ストレッチ性・透け防止効果 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする