アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの ナースウェア
Lumiere パイピングチュニック 861368
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5L
注文コード
23962182
品番
861368
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
立体裁断で体にフィットして美しいシルエットを作る建築的なチュニック。
色
ホワイト×サックス
サイズ
5L
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
26
材質
ワープニット・ポリエステル85%・綿15%【配色】ミニパイル・ポリエステル100%
着丈(cm)
73
機能
制菌性・制電性・ストレッチ性・透け防止効果
色番
2