アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの ナースウェア
Lumiere レディースサイドシャーリングパンツ 861350
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23962426
品番
861350
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
立体裁断で体にフィットして美しいシルエットを作る建築的なチュニック。
色
ホワイト
サイズ
LL
ウエスト(cm)
73-82
色番
1
材質
ポリエステル85%・綿15%
股下(cm)
85
機能
制菌性・制電性・ストレッチ性・透け防止効果