861350 Lumiere レディースサイドシャーリングパンツ 861350 アイトス 23962487

Lumiere レディースサイドシャーリングパンツ 861350

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズS 注文コード23962487 品番861350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品はサイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

立体裁断で体にフィットして美しいシルエットを作る建築的なチュニック。

サックス サイズS ウエスト(cm)61-70 色番7 材質ポリエステル85%・綿15% 股下(cm)85 機能制菌性・制電性・ストレッチ性・透け防止効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする