アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの ナースウェア
Lumiere パイピングチュニック 861338
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
23962934
品番
861338
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ジップアップで、サッとお仕事モード。
パイピングで女性らしさも忘れずに。
色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
26
材質
ストレッチギャバ・ポリエステル100%
着丈(cm)
71
機能
制電性・撥水性・ストレッチ性
色番
1