アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの ナースウェア
Lumiere パフスリーブワンピース 861337
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
23963257
品番
861337
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ジップアップで、サッとお仕事モード。
パフスリーブで女性らしさも忘れずに。
色
サックス
サイズ
3L
胸囲(cm)
109
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
材質
ストレッチギャバ・ポリエステル100%
着丈(cm)
100
機能
制電性・撥水性・ストレッチ性
色番
7