Lumiere パフスリーブワンピース 861337

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 23963302 品番 861337
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ジップアップで、サッとお仕事モード。
パフスリーブで女性らしさも忘れずに。

ピンク サイズM 胸囲(cm)97 肩幅(cm)39 袖丈(cm)20 材質ストレッチギャバ・ポリエステル100% 着丈(cm)96 機能制電性・撥水性・ストレッチ性 色番60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:4164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23963327
2017-05-31
用途:
接骨院の受付
秋葉接骨院 様

すそのボックスプリーツが足さばきが良く、動きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする