アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの ナースウェア
Lumiere ストレッチワンピース 861331
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
23963388
品番
861331
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アクティブなラグランスリーブのワンピース
色
ホワイト
サイズ
S
胸廻(cm)
93
着丈(cm)
94
裄丈(cm)
39
材質
ストレッチツイル・ポリエステル100%
機能
制菌性・制電性・ストレッチ性
色番
1