アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの ナースウェア
Lumiere ストレッチワンピース 861331
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
サックス
サイズ
L
注文コード
23963494
品番
861331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
アクティブなラグランスリーブのワンピース
色
サックス
サイズ
L
胸廻(cm)
101
着丈(cm)
98
裄丈(cm)
41
材質
ストレッチツイル・ポリエステル100%
機能
制菌性・制電性・ストレッチ性
色番
7