アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの ドクターコート・診察衣
Lumiere セミピーク型診察衣 861311
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
23964264
品番
861311
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シャープな白色がさえるドクターコートのベーシックスタイル。
色
ホワイト
材質
ストレッチツイル・ポリエステル100%
サイズ
L
胸廻(cm)
116
着丈(cm)
110
機能
制菌性・制電性・ストレッチ性
裄丈(cm)
82
色番
1