Lumiere メンズブレザーコート 861307

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 23964474 品番 861307
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ハリのある生地で仕立てたブレザーは、すっきりとしたフロントスタイルで、信頼のできるドクターを演出します。

ホワイト 材質ストレッチツイル・ポリエステル100% サイズ6L 胸廻(cm)134 肩幅(cm)53 袖丈(cm)60 着丈(cm)81 機能制菌性・制電性・ストレッチ性 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23964447
2023-02-06
用途:
寒いときに白衣を着た上に着る
医療法人社団 関クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

オーソドックスな白衣生地を使用したブレザーです。
作業着と思えば十分かも知れません

対象商品:
23964422
2020-07-10
用途:
エステ施術時において
SAKON工房 様 (サービス業)

丈が短いのを探していましたので、ピッタリでした。
この価格は、お得ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする