アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの ユニフォーム
アイトスの ナースウェア
Lumiere レディースブレザーコート 861308
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
23964508
品番
861308
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ハリのある生地で仕立てたブレザーは、すっきりとしたフロントスタイルで、信頼のできるドクターを演出します。
色
ホワイト
材質
ストレッチツイル・ポリエステル100%
サイズ
L
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
70
機能
制菌性・制電性・ストレッチ性
色番
1