アイトス
アイトスの 手袋・マスク・感染予防
アイトスの エプロン・ガウン 医療・検査用
Lumiere ドットエプロン 861377
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23964578
品番
861377
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
ミント
材質
ストレッチキャバ・ポリエステル100%
サイズ
F
機能
制電性・撥水性・ストレッチ性
裾幅(cm)
97
前丈(cm)
77
色番
35